Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
31 mm
altezza
90 mm
profondità
89 mm
numero di ingressi analogici
4
ingresso, corrente
ingresso, tensione
ingresso, termometro a resistenza
ingresso, termocoppia
Segnale d'ingresso configurabile
risoluzione degli ingressi analogici
14 Bit
risoluzione delle uscite analogiche
-8888 Bit
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Livello a
ingressi analogici configurabili
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te