Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCJ1WPTS51-168
Cod. Produttore
CJ1WPTS51-168518
Cod. EAN
4547648023214

Informazioni di prodotto

plc- Modulo 4AI J. K. isolati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 4 ingressi per termocoppie isolati

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

89 mm

numero di ingressi analogici

4

ingresso, termocoppia

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

13 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

-8888 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

ingressi analogici configurabili

Produttore

Modulo 4AI termocoppie isolati PLC