Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCJ1W0139C
Cod. Produttore
CJ1WPTS52-168519
Cod. EAN
4547648023221

Informazioni di prodotto

plc- Modulo 4AI PT100. isolati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 4 ingressi per PT100, JPT100 isolati

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

89 mm

numero di ingressi analogici

4

ingresso, termometro a resistenza

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

13 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

-8888 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

ingressi analogici configurabili