Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCJ1WMAD42OT-1
Cod. Produttore
CJ1WMAD42OT-1718
Cod. EAN
4547648023450

Informazioni di prodotto

Modulo analogico 4 In, 2 Out, V I

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo analogico misto, 4 ingressi e 2 uscite, tensione e corrente

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

89 mm

numero di ingressi analogici

4

numero di uscite analogiche

2

ingresso, corrente

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

uscita, corrente

uscita, tensione

Segnale d'uscita configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

13 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

13 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

ingressi analogici configurabili

Produttore

Modulo 4AI 2AO analogico misto PLC