Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCJ1W9018C
Cod. Produttore
CJ1WMAD42SL-1720
Cod. EAN
4547648023313

Informazioni di prodotto

Modulo analogico 4 In, 2 Out, term. a molla

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo analogico misto, 4 ingressi e 2 uscite, tensione e corrente, morsettiera con terminali a molla

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

85 mm

numero di ingressi analogici

4

numero di uscite analogiche

2

ingresso, corrente

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

uscita, corrente

uscita, tensione

Segnale d'uscita configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

13 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

13 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

ingressi analogici configurabili

Produttore

Modulo 4AI 2AO analogico misto molla PLC