Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM3TI4G
Cod. Produttore
TM3TI4G
Cod. EAN
3606480649011
Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM3, un'offerta di moduli I/O di espansione per Modicon M221, M241, M251 e M262. Il modulo di ingresso analogico fornisce 4 ingressi a 16 bit e una risoluzione a 15 bit + segno. È un modulo di ingresso con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 45 mA/50 mA a 5V DC tramite connettore bus, 35 mA/40 mA a 24V DC tramite alimentazione esterna. Il prodotto è in grado di controllare gli azionamenti a velocità variabile o qualsiasi dispositivo dotato di ingresso di corrente o tensione. Presenta isolamento tra l'ingresso e l'alimentazione a 1500V AC, l'ingresso e la logica interna a 500V AC. Per il collegamento elettrico dispone di morsetto a molla rimovibile con regolazione del passo da 3,81 mm per gli ingressi e l'alimentazione. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 23,6 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,1 kg. Il prodotto è certificato CE. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta le guide top hat tipo TH35-15 e top hat tipo TH35-7.5 in conformità a IEC 60715 e piastra o pannello con montaggio tramite kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio a incastro. In caso di montaggio dei moduli Modicon TM3 con controllori logici, viene usato un connettore bus di estensione per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato per i controllori logici Modicon M221, M241 e M251.

larghezza

23,6 mm

altezza

90 mm

profondità

70 mm

assorbimento di potenza

1,1 W

numero di ingressi analogici

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

ingresso, corrente

ingresso, tensione

ingresso, resistenza

ingresso, termocoppia

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

ingressi analogici configurabili

Grado di protezione (NEMA)

2

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM3

Produttore

Modulo 4 ingressi temperatura molla TM3