Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONCJ1W9029R
Cod. Produttore
CJ1WCTL41E-18068
Cod. EAN
4547648089753

Informazioni di prodotto

Modulo 4 HSC 100 KHz line driver

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo contatore veloce, 4 ingressi modalità lineare e circolare, 100 KHz line driver, per CJ e NJ, da abbinare a morsettiera XW2G-40G7

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

89 mm

numero di funzioni

4

adatto per conteggio

adatto per rilevamento valore incrementale

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Produttore

Modulo 4 HSC 100kHz line driver PLC