› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Modulo 3in1out IoT Bluetooth 5.0 ingressi digitali e uscita relè installazione incasso

Cod. Rexel VI03983
Cod. Produttore 03983
Cod. EAN 8007352761254

Informazioni principali

  • Ingresso: 3 digitali programmabili
  • Uscita: 1 relè NO/NC programmabile
  • Tecnologia: Bluetooth 5.0 IoT mesh
  • Alimentazione: 100-240 V 50/60 Hz
  • Installazione: da incasso (retrofrutto)
  • Contatti: privativi senza potenziale
  • Uscita: contatto pulito SELV
  • Serie: VIEW Wireless

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo elettronico VIEW Wireless con 3 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 1 uscita a relè NO/NC programmabile per contatto pulito SELV, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)

Caratteristiche tecniche

larghezza

55,1 mm

altezza

54,3 mm

profondità

23 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Modulo 3in1out IoT Bluetooth 5.0 ingressi digitali e uscita relè installazione incasso
€ 50,37 x 1 pz.
(pz.)