Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
20 mm
altezza
90 mm
profondità
83,6 mm
Corrente d'entrata per segnale 1
-8888 mA
numero di uscite digitali
32
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
Tipo di tensione d'ingresso
Corrente d'uscita
0,5 A
tipo di uscita digitale
Transistor
esecuzione del collegamento elettrico
Collegamento a connettore piatto
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Livello a
Tipo di tensione d'uscita
uscite digitali configurabili
tempo di ritardo al cambio di segnale
2 ... 8 MILLISECOND
tensione di alimentazione DC
12 ... 24 V
Tensione ammessa nell'uscita
20,4 ... 26,4 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te