Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCS1W3001D
Cod. Produttore
CS1WID231CHN-182
Cod. EAN
4547648096546

Informazioni di prodotto

plc- Modulo 32DI. 24V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo a 32 punti di ingresso

larghezza

34,5 mm

altezza

130 mm

profondità

123 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

7 mA

numero di ingressi digitali

32

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

-8888 A

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

ingressi digitali configurabili

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'ingresso

20,4 ... 26,4 V