Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCJ1W3010E
Cod. Produttore
CJ1WID232CHN-177
Cod. EAN
4547648050319

Informazioni di prodotto

Modulo 32 input digitali 24V, conn. MIL
Descrizione del produttore: Modulo d'ingresso in cc, 32 punti, 24 Vcc (connettore ad alta densità di tipo MIL)

larghezza

20 mm

altezza

90 mm

profondità

83,6 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

4,1 mA

numero di ingressi digitali

32

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

ingressi digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

0 ... 32 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'ingresso

20,4 ... 26,4 V