Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCJ1W3009A
Cod. Produttore
CJ1WID231CHN-177
Cod. EAN
4547648050302

Informazioni di prodotto

plc- Modulo 32DI. 24V. conn. Fujitsu
Descrizione del produttore: Moduli d'ingresso in cc, 32 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo Fujitsu)

larghezza

20 mm

altezza

90 mm

profondità

66,5 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

4,1 mA

numero di ingressi digitali

32

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

ingressi digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

0 ... 32 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'ingresso

20,4 ... 26,4 V

Produttore

Modulo 32DI 24V connettore Fujitsu PLC