Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3320/2
Cod. Produttore
3320/2
Cod. EAN
8023903118599

Informazioni di prodotto

MODULO 2 PULSANTI PER UNITA' AUDIO SERIE POWERCOM

Documentazione tecnica

24Modulo predisposto per portiere audio, con frontale in acciaio inox e led blu per illuminazione portanomi. Da completare con il relativo portiere citofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato.2 pulsanti. Dimensioni 112x89,5x32 mm

tecnica di installazione

a 2 fili

sistema d’immagine

PAL

esecuzione

EV014965

colore

acciaio inox

numero di tasti campanello

2

profondità

32 mm

altezza

89.5 mm

larghezza

112 mm

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

colore

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

materiale della scatola

alluminio/plastica

Produttore

Serie Powercom - Modulo 2 pulsanti predisposto per unità audio, acciaio inox, cartellini portanome, illuminazione LED blu