Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONCJ1W0068M
Cod. Produttore
CJ1WCT021.1-3156
Cod. EAN
4547648708890

Informazioni di prodotto

plc- Modulo 2 HSC 500 kHz-

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Moduli contatori veloci a 2 assi bidirez., 500 kHz, per CJ1

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

89 mm

numero di funzioni

2

adatto per conteggio

adatto per rilevamento valore incrementale

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Produttore

Modulo 2 HSC 500kHz PLC