Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCJ1W9011F
Cod. Produttore
CJ1WOD212SL-1717
Cod. EAN
4547648023146

Informazioni di prodotto

Modulo 16 Out digitali PNP ter a molla
Descrizione del produttore: Modulo di uscita a transistor PNP, 16 punti con terminali a molla

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

85 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

-8888 mA

numero di uscite digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

0,5 A

protezione da corto circuito, uscite presenti

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tipo di tensione d'uscita

DC

uscite digitali configurabili

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Tensione ammessa nell'uscita

20,4 ... 26,4 V