Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCS1W3006E
Cod. Produttore
CS1WOC211CHN-182
Cod. EAN
4547648096591

Informazioni di prodotto

plc- Modulo 16DO a relè. 2 Apunto. 8 Acom

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Moduli d'uscita a relè. 16 punti (8 punti a comune), 2 A/punto, 8 A/comune

larghezza

34,5 mm

altezza

130 mm

profondità

123 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

-8888 mA

numero di uscite digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

2 A

tipo di uscita digitale

Relè

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

uscite digitali configurabili

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

230 ... 250 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

230 ... 250 V

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Tensione ammessa nell'uscita

120 ... 250 V

Tensione ammessa nell'ingresso

20,4 ... 26,4 V