Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCJ1WOC211CHN1
Cod. Produttore
CJ1WOC211CHN-100
Cod. EAN
4548583425002

Informazioni di prodotto

Modulo 16 Out a relè 2A
Descrizione del produttore: Modulo di uscita 16 punti a relè 2A max.

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

89 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

-8888 mA

numero di uscite digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

2 A

tipo di uscita digitale

Relè

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

uscite digitali configurabili

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

230 ... 250 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

230 ... 250 V

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Tensione ammessa nell'uscita

5 ... 250 V