Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
31 mm
altezza
90 mm
profondità
85 mm
Corrente d'entrata per segnale 1
-8888 mA
numero di uscite digitali
16
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
Tipo di tensione d'ingresso
Corrente d'uscita
2 A
tipo di uscita digitale
Relè
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a molla
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Livello a
Tipo di tensione d'uscita
AC/DC
uscite digitali configurabili
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz
230 ... 250 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz
tensione di alimentazione DC
12 ... 24 V
Tensione ammessa nell'uscita
5 ... 250 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te