Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCJ1WID211
Cod. Produttore
CJ1WID211CHN-100
Cod. EAN
4548583424975

Informazioni di prodotto

Modulo 16 input digitali 24V
Descrizione del produttore: Modulo d'ingresso in cc, 16 punti, 24 Vcc

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

89 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

7 mA

numero di ingressi digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

ingressi digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

0 ... 32 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Tensione ammessa nell'ingresso

20,4 ... 26,4 V