Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3320/1
Cod. Produttore
3320/1
Cod. EAN
8023903118582

Informazioni di prodotto

MODULO 1 PULSANTE PER UNITA' AUDIO SERIE POWERCOM

Documentazione tecnica

24Modulo predisposto per portiere audio, con frontale in acciaio inox e led blu per illuminazione portanomi. Da completare con il relativo portiere citofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato.1 pulsante. Dimensioni 112x89,5x32 mm

colore

acciaio inox

esecuzione

EV014965

tecnica di installazione

a 2 fili

sistema d’immagine

PAL

numero di tasti campanello

1

profondità

32 mm

altezza

89.5 mm

larghezza

112 mm

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

colore

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

materiale della scatola

alluminio/plastica

Produttore

Serie Powercom - Modulo 1 pulsante predisposto per unità audio, acciaio inox, cartellini portanome, illuminazione LED blu