Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3321/0
Cod. Produttore
3321/0
Cod. EAN
8023903118629

Informazioni di prodotto

MODULO 0 PULSANTI PER UNITA' AUDIO/VIDEO SERIE POWERCOM

Documentazione tecnica

24Modulo predisposto per portiere audio/video, con frontale in acciaio inox e led blu per illuminazione portanomi. Da completare con il relativo gruppo audio/video che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89,5x32 mm

colore

acciaio inox

tecnica di installazione

a 2 fili

esecuzione

EV014964

sistema d’immagine

PAL

profondità

32 mm

altezza

89.5 mm

larghezza

112 mm

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

colore

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

materiale della scatola

alluminio/plastica

Produttore

Serie Powercom - Modulo 0 pulsanti predisposto per unità audio/video, acciaio inox, cartellini portanome, illuminazione LED blu