Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM3320/0
Cod. Produttore
3320/0
Cod. EAN
8023903118445

Informazioni di prodotto

MODULO 0 PULSANTI PER UNITA' AUDIO SERIE POWERCOM
24Modulo predisposto per portiere audio, con frontale in acciaio inox e led blu per illuminazione portanomi. Da completare con il relativo portiere citofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89,5x32 mm

colore

acciaio inox

tecnica di installazione

a 2 fili

esecuzione

EV014965

sistema d’immagine

PAL

profondità

32 mm

altezza

89.5 mm

larghezza

112 mm

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

colore

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

materiale della scatola

alluminio/plastica

Produttore

MODULO 0 PULSANTI PER UNITA' AUDIO SERIE POWERCOM