Prodotti /

Cod. Rexel
CM33400M
Cod. Produttore
33400M
Cod. EAN
8023903259834

Informazioni di prodotto

MODULO 0 PULSANTI PER UNITA' AUDIO SERIE IKALL METAL

Documentazione tecnica

24Modulo predisposto per portiere audio, con finitura acciaio inox. Da completare con il relativo portiere citofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89,5x32 mm.

sistema d’immagine

PAL

tecnica di installazione

network engineering

colore

acciaio inox

esecuzione

EV014965

profondità

32 mm

altezza

89.5 mm

larghezza

112 mm

montaggio a incasso

a parete

caratteristica del sistema di immagine

colore

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

materiale della scatola

alluminio/plastica