Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF9U2P6MN
Cod. Produttore
COF9U2P6MN
Cod. EAN
3700575910359

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 9U
  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 501 mm
  • Profondità: 600 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Carico max: 50 kg
  • Materiale: acciaio
  • Serie: MODULBOX 19

Documentazione tecnica

MODULBOX 19 9U 600X600 NERO è un armadio da 9 unità di altezza progettato per il montaggio di apparecchiature elettriche e di rete. Realizzato in acciaio saldato meccanicamente con finitura rivestita a polvere di colore nero, garantisce robustezza e durata nel tempo. La struttura presenta due montanti da 19 pollici regolabili in profondità, con una distanza modulare di 482,6 mm, ideale per integrare le nuove generazioni di attrezzature grazie alla profondità di 600 mm. Il prodotto è dotato di porta frontale e pareti laterali, con ventilazione passiva e livello di montaggio anteriore. Il carico massimo consentito è di 50 kg, mentre il grado di protezione IP20 assicura protezione contro l'ingresso di oggetti solidi. Completo di kit di messa a terra e lamiera per tetto, offre facilità di accesso per il cablaggio grazie allo sportello e alle sponde amovibili. La guida profilata ha una forma a L, garantendo stabilità e versatilità nell'installazione. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Facile accesso per la realizzazione dei vostri cablaggi grazie allo sportello e alle sponde amovibili.- Profondità 600 mm per integrare le nuove generazioni di attrezzature.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

501 mm

profondità

600 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

9

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio rack 9U MODULBOX 19 acciaio IP20 600x600 mm nero