Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF21U2P6MN
Cod. Produttore
COF21U2P6MN
Cod. EAN
3700575910144

Informazioni di prodotto

  • Serie: MODULBOX 19
  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 1037 mm
  • Profondità: 600 mm
  • Capacità: 21U
  • Carico max: 50 kg
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: acciaio

Documentazione tecnica

MODULBOX 19 21U 600X600 NERO è un armadio per cablaggi realizzato in acciaio saldato meccanicamente, con finitura rivestita a polvere di colore nero (RAL 9005). Progettato con telaio fisso e dotato di una porta frontale, offre un facile accesso grazie allo sportello e alle sponde amovibili. La struttura include due montanti da 19 pollici regolabili in profondità con forma a L, per una distanza tra i montanti di 482,6 mm, conforme alla norma modulare 19 pollici. Con un'altezza di 1037 mm (21 unità di altezza), larghezza e profondità di 600 mm, garantisce una capacità di carico fino a 50 kg. Il sistema di ventilazione è passivo e il livello di montaggio è frontale. Include kit di messa a terra e lamiera per il tetto, con grado di protezione IP20. Questo armadio è ideale per integrare le nuove generazioni di attrezzature elettriche e garantisce robustezza e funzionalità per l'organizzazione dei cablaggi. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Facile accesso per la realizzazione dei vostri cablaggi grazie allo sportello e alle sponde amovibili.- Profondità 600 mm per integrare le nuove generazioni di attrezzature.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

1037 mm

profondità

600 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

21

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio rack MODULBOX 19 21U 600x600 mm acciaio IP20 nero