Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF21U2P5MN
Cod. Produttore
COF21U2P5MN
Cod. EAN
3700575910120

Informazioni di prodotto

  • Materiale: acciaio
  • Dimensioni: 600x1037x500 mm
  • Capacità: 21 U
  • Carico max: 50 kg
  • Grado protezione: IP20
  • Ventilazione: passiva
  • Colore: nero RAL 9005
  • Serie: MODULBOX 19

Documentazione tecnica

MODULBOX 19 21U 600X500 NERO è un armadio da 19 pollici con telaio fisso, progettato per garantire un facile accesso ai cablaggi grazie allo sportello e alle sponde amovibili. Realizzato in acciaio saldato meccanicamente e rivestito a polvere di colore nero (RAL 9005), assicura robustezza e durata nel tempo. La struttura dispone di due montanti regolabili in profondità in acciaio zincato con guida profilata a forma di L, per una maggiore stabilità e versatilità di montaggio davanti. Con dimensioni di 600 mm di larghezza, 1037 mm di altezza e 500 mm di profondità, offre una capacità di 21 unità di altezza (UA) e un carico massimo consentito di 50 kg. Il prodotto è dotato di ventilazione passiva, porta frontale, pareti laterali, lamiera per tetto e kit di messa a terra, con grado di protezione IP20. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Facile accesso per la realizzazione dei vostri cablaggi grazie allo sportello e alle sponde amovibili.

colore

Nero

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

1037 mm

profondità

500 mm

numero RAL

9005

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

21

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio rack 19" MODULBOX 21U 600x500 mm nero IP20