Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELXM32MD18N4
Cod. Produttore
LXM32MD18N4
Cod. EAN
3606480076886

Informazioni di prodotto

Servo Drive AC Lexium32 Modular 18A Trifase, 208/400/480 Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il servoazionamento Lexium 32 funziona a una tensione di alimentazione nominale da 208 Vca a 480 Vca. Può alimentare motori sincroni 3 fase BMH o BSH, la sua corrente di uscita continua è 6 A a 8 kHz. La dimensione compatta del servoazionamento e del servomotore associato fornisce la potenza massima nello spazio minimo. Questo servoazionamento è progettato specificamente per macchine industriali. Offre prestazioni elevate, potenza e semplicità di utilizzo nelle applicazioni di controllo del movimento. È conforme alle norme internazionali IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3, ed è certificato UL e CSA e con marchio CE. È stato sviluppato per soddisfare i requisiti delle direttive relative alla protezione dell'ambiente (RoHS).

larghezza

68 mm

altezza

270 mm

profondità

237 mm

con elemento di comando

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

supporta protocollo PROFIBUS

supporta protocollo CAN

supporta protocollo MODBUS

supporta protocollo DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

frequenza di rete

50/60 Hz

Serie

Lexium_32___Motors

prodotto Sustainable

Si

corrente di uscita nominale I2N

6 A

tensione d’uscita massima

230 V

max. potenza erogata con carico lineare a tensione d’uscita nominale

1.8 kW

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

impiego ammesso in ambito industriale

tensione di rete

208 V 480 V

con collegamento PC

numero di fasi d’entrata

3

Produttore

Servo Drive AC Lexium32 Modular 18A Trifase, 208/400/480 Vca