Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLTXA663A
Cod. Produttore
TXA663A
Cod. EAN
3250616048690

Informazioni di prodotto

MOD.KNX DIMMER RLC 3 OUT 900W 230V 6M

Documentazione tecnica

Modulo TP KNX easy Dimmer Rlc 3 Out Combinabili 900W 230V 6M

esecuzione

modulo di comando

tipo di montaggio

AMD

tipo di carico

universale

grado di protezione (IP)

IP20

numero di uscite

3

accoppiamento bus incluso

potenza d’uscita

900 W

intervallo di tensione

30 V

frequenza

50 Hz

con indicatore a LED

sistema bus EIB/KNX

comando locale/manuale

ingresso stazione secondaria

max. corrente di comando

4 mA

larghezza in unità di suddivisione

6

prodotto Sustainable

Si

Serie

TEBIS

Produttore

MOD.KNX TP DIMMER RLC 3 OUT 900W 23