Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLTXA661A
Cod. Produttore
TXA661A
Cod. EAN
3250616048720

Informazioni di prodotto

MOD.KNX DIMMER RLC 1 OUT 300W 230V 4M

Documentazione tecnica

Modulo TP KNX easy Dimmer Rlc 1 Out 300W 230V 4M

esecuzione

modulo di comando

tipo di montaggio

AMD

tipo di carico

universale

grado di protezione (IP)

IP20

numero di uscite

1

accoppiamento bus incluso

potenza d’uscita

300 W

intervallo di tensione

30 V

frequenza

50 Hz

con indicatore a LED

sistema bus EIB/KNX

comando locale/manuale

max. corrente di comando

4 mA

larghezza in unità di suddivisione

4

prodotto Sustainable

Si

Serie

TEBIS

Produttore

MOD.KNX TP DIMMER RLC 1 OUT 300W 23