Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLTYA606A
Cod. Produttore
TYA606A
Cod. EAN
3250616059825

Informazioni di prodotto

MOD TP PLUS 6 OUT 4A AC1 230V - 4M

Documentazione tecnica

MOD TP PLUS 6 OUT 4A AC1 230V - 4M

tipo di montaggio

AMD

grado di protezione (IP)

IP20

corrente di dimensionamento

4 A

max. corrente di commutazione

4

numero max. di uscite di commutazione

6

larghezza in unità di suddivisione

4

max. potenza di interruzione

4800 W

potenza d’uscita

800

accoppiamento bus incluso

varie fasi collegabili

tensione d’esercizio nominale

230 V

con indicatore a LED

sistema bus EIB/KNX

comando locale/manuale

prodotto Sustainable

Si

Serie

TEBIS

Produttore

MOD.KNX+ TP 6 OUT 4A AC1 230V - 4M