Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLTXA606B
Cod. Produttore
TXA606B
Cod. EAN
3250616048850

Informazioni di prodotto

MODULO TP 6 OUT 10A - AC1 230V - 4M

Documentazione tecnica

Modulo TP KNX easy 6 Out 10A - AC1 230V - 4M

tipo di montaggio

AMD

grado di protezione (IP)

IP20

corrente di dimensionamento

10 A

numero max. di uscite di commutazione

6

max. potenza di interruzione

5400 W

potenza d’uscita

1200

accoppiamento bus incluso

varie fasi collegabili

tensione d’esercizio nominale

230 V

con indicatore a LED

sistema bus EIB/KNX

comando locale/manuale

larghezza in unità di suddivisione

4

max. corrente di commutazione

10

prodotto Sustainable

Si

Serie

TEBIS

Produttore

MOD.KNX TP 6 OUT 10A AC1 230V 4M