Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLTXB304
Cod. Produttore
TXB304
Cod. EAN
3250616049413

Informazioni di prodotto

MODULO TP 4 IN INCASSO

Documentazione tecnica

Modulo Ingresso On/Off Bus KNX - 4 In Liberi Da Potenziale - Incasso

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di tensione d’entrata

DC

tipo di montaggio

incassato

numero di ingressi

4

tensione d’ingresso

5 V 5 V

accoppiamento bus incluso

sistema bus EIB/KNX

tipo di tensione d’ingresso

DC

Serie

TEBIS

Produttore

MOD.KNX TP 4 IN INCASSO