Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLTXA610B
Cod. Produttore
TXA610B
Cod. EAN
3250616048812

Informazioni di prodotto

MODULO TP 10 OUT 10A AC1 230V - 6M

Documentazione tecnica

MODULO USCITA ON/OFF BUS KNX - 10 OUT 10A AC1 230V - 6 MOD.DIN

tipo di montaggio

AMD

grado di protezione (IP)

IP20

corrente di dimensionamento

10 A

numero max. di uscite di commutazione

10

max. potenza di interruzione

9000 W

potenza d’uscita

1200

accoppiamento bus incluso

varie fasi collegabili

tensione d’esercizio nominale

230 V

con indicatore a LED

sistema bus EIB/KNX

comando locale/manuale

larghezza in unità di suddivisione

6

max. corrente di commutazione

10

prodotto Sustainable

Si

Serie

TEBIS

Produttore

MOD.KNX TP 10 OUT 10A AC1 230V 6M