Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5SAI6TH
Cod. Produttore
TM5SAI6TH
Cod. EAN
3595864074788

Informazioni di prodotto

Modulo 6in termocoppia j/k/s/n 16 bits

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il modulo di ingresso analogico fornisce 6 ingressi con risoluzione a 16 bit. È un modulo di ingresso con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 2 mA a 5V DC bus, 38 mA a 24V DC input/output. Il prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Presenta isolamento tra canale e bus a 500 Vrms CA; non presenta isolamento tra canali. Ha un ingresso di tipo a termocoppia: J da - 210 °C a 1200 °C, N da - 270 °C a 1300 °C, K da 270 °C a 1372 °C, S da - 50 °C a 1768 °C con alimentazione interna. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,025 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è certificato CE, CULus, GOST-R, CSA e C-Tick. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 N.142, CSA C22.2 N.213 e UL 508. Il prodotto è compatibile con il controllore di movimento Modicon LMC058 e il controllore logico Modicon M258. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

categoria secondo EN 954-1

1

SIL secondo IEC 61508

1

larghezza

12.5 mm

profondità

75 mm

numero di ingressi analogici

6

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

altezza

99 mm

Serie

Modicon_TM5

Produttore

Modulo ingressi analogici - 6 ingressi - termocoppia J/K/N/S - 16 bit