Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 975 5
Cod. Produttore
MO13220
Cod. EAN
4013614400285

Informazioni di prodotto

Il MO132-20A è un interruttore salvamotore magnetico compatto, ideale per proteggere motori con corrente nominale di 20 A.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto da 45 mm
  • Meccanismo trip-free per sicurezza operativa
  • Manopola rotante con chiara indicazione di posizione
  • Funzione di disconnessione integrata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile senza necessità di fusibili
  • Alta capacità di interruzione cortocircuiti (25 kA)
  • Possibilità di blocco manopola per evitare manomissioni
  • Risparmio energetico grazie alla protezione mirata del motore
The MO132-20 manual motor starter magnetic only is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 20.0 A. This device is used to manually switch on and off loads/motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 25 kA at 400 V AC. A combination together with overload relays or motor controllers allows the protection of motors. Further features are the built-in disconnect function, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter magnetic only is suitable for three- and single-phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signalling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars, power in-feed blocks are available as accessory.

larghezza

45 mm

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

7.5 kW

tecnica di intervento

magnetico

corrente nominale permanente Iu

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

20.00 A

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

altezza

97.8 mm

tensione d’esercizio nominale

690.0 V

profondità

86.55 mm

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

250.00 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

Produttore

ABB

MO132-20A INTERR. SOLO MAGN. 50KA