Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELMO1320V16
Cod. Produttore
MO1320V16
Cod. EAN
4013614400162

Informazioni di prodotto

Il MO132-0,16A è un interruttore salvamotore magnetico compatto e affidabile, ideale per proteggere motori in modo semplice ed efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compattezza (45 mm)
  • Manopola rotante con chiara indicazione di posizione
  • Funzione di disconnessione integrata e meccanismo trip-free
  • Possibilità di blocco manopola per sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile da cortocircuiti senza fusibili
  • Adatto a impieghi monofase e trifase
  • Risparmio energetico grazie alla protezione mirata del motore

Documentazione tecnica

The MO132-0.16 manual motor starter magnetic only is a compact 45 mm width device with a rated operational current of Ie = 0.16 A. This device is used to manually switch on and off loads/motors and to protect them reliably and without the need for a fuse from short-circuits. The manual motor starter offers a rated service short-circuit breaking capacity Ics = 50 kA at 400 V AC. A combination together with overload relays or motor controllers allows the protection of motors. Further features are the built-in disconnect function, trip-free mechanism and a rotary handle with a clear switch position indication. The manual motor starter magnetic only is suitable for three- and single-phase applications. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signalling contacts, undervoltage releases, shunt trips, 3-phase bus bars, power in-feed blocks are available as accessory.

larghezza

45 mm

numero di poli

3

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

0.03 kW

tecnica di intervento

magnetico

corrente nominale permanente Iu

0.16 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0.16 A

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

altezza

90 mm

tensione d’esercizio nominale

690.0 V

profondità

86.75 mm

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

2.00 A

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

Produttore

ABB

MO132-0,16A INTERR. SOLO MAGN. 100K