Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)
4
adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale
32 A
larghezza in unità di suddivisione
1
montaggio dell'apparecchio
disgiuntore/interruttore magnetotermico
dispositivo supplementare
sganciatore di minima tensione
tipo di tensione per l’azionamento
AC
tensione di dimensionamento
230 V
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: MG19063 Cod. Produttore: 19063 Cod. EAN: 3303430190639
Cod. Rexel: MG19065 Cod. Produttore: 19065 Cod. EAN: 3303430190653
Cod. Rexel: AV53107R Cod. Produttore: 53107R Cod. EAN: 8008379043408
Cod. Rexel: AV53886X16 Cod. Produttore: 53886X16 Cod. EAN: 8008379022953
Cod. Rexel: MGA9N26924 Cod. Produttore: A9N26924 Cod. EAN: 3606480382925
Cod. Rexel: ABSA1SDA066426R Cod. Produttore: 1SDA066426R1 Cod. EAN: 8015644692667
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te