› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

AUX-C 3Q L 250VAC/DC XT1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA066426R
Cod. Produttore 1SDA066426R1
Cod. EAN 8015644692667

Informazioni principali

AUX-C 3Q L 250Vac/dc XT1

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA066426R1 - 3 CONTATTI DI SCAMBIO APERTO-CHIUSO (SINISTRO) V <(><<)> 250V CA-CC CABLATI XT1

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

numero di contatti invertitori

3

AUX-C 3Q L 250VAC/DC XT1