Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC2547A250
Cod. Produttore
C2547A250
Cod. EAN
3606481994035

Informazioni di prodotto

Mlogic 7.2E AL 250A 4P NSX250_T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore MicroLogic Vigi 7.2E AL, ComPacT NSX 250, 4 poli, protezioni di base, allarme differenziale, misuratore di energia 250A

corrente nominale permanente Iu

250 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

440

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

440

numero di poli

4.0

esecuzione protezione motore

EV014005

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

375 A

tipo di tensione per l’azionamento

AC

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

3000 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 A

Serie

ComPacT_NSX_New_Gen

Produttore

Sganciatore MicroLogic Vigi 7.2E AL, ComPacT NSX 250, 4 poli, protezioni di base, allarme differenziale, misuratore di energia 250A