Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 156 1
Cod. Produttore
KV 156 1
Cod. EAN
7320500372920

Informazioni di prodotto

MLBL-09R BLOCCO LED INTEGRATO 415VAC

Documentazione tecnica

Scopri l'innovativo ELKV 156 1, un blocco LED integrato di alta qualità con una potenza di 415VA. Progettato per offrire prestazioni ottimali, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche moderne. Realizzato con materiali resistenti e duraturi, garantisce una lunga vita utile e un'efficienza energetica superiore. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse configurazioni, assicurando una soluzione pratica e funzionale per ogni esigenza. Scegli l'affidabilità del marchio ELKV per i tuoi progetti elettrici.

con preresistenza integrata

tipo di tensione per l’azionamento

AC

con corpo luminoso

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

415.0 V

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

415.0 V

colore del corpo luminoso

rosso

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

corpo luminoso

lampada a incandescenza

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

Produttore

ABB

MLBL-09R BLOCCO LED INTEGRATO 415VA