Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 036 5
Cod. Produttore
KV 036 5
Cod. EAN
7320500372951

Informazioni di prodotto

MLBL-07G BLOCCO LED INTEGRATO 230VAC

Documentazione tecnica

Scopri il blocco LED integrato MLBL-07G 230VA, un prodotto della linea ELKV 036 5. Questo dispositivo è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e durevole, ideale per diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il blocco LED assicura prestazioni affidabili e un consumo energetico ridotto. La sua tecnologia avanzata lo rende una scelta eccellente per chi cerca soluzioni innovative nel campo dell'illuminazione elettrica.

con preresistenza integrata

tipo di tensione per l’azionamento

AC

con corpo luminoso

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

230.0 V

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

230.0 V

colore del corpo luminoso

verde

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

corpo luminoso

lampada a incandescenza

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

Produttore

ABB

MLBL-07G BLOCCO LED INTEGRATO 230VA