Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 030 8
Cod. Produttore
KV 030 8
Cod. EAN
7320500372876

Informazioni di prodotto

MLBL-06R BLOCCO LED INTEGRATO 220VDC

Documentazione tecnica

Modular LED block - 220 V DC, integrated LED - Red - Illuminated

con preresistenza integrata

tipo di tensione per l’azionamento

DC

con corpo luminoso

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

220.0 V

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

rosso

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

corpo luminoso

lampada a incandescenza

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

Produttore

ABB

MLBL-06R BLOCCO LED INTEGRATO 220VD