Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 027 4
Cod. Produttore
KV 027 4
Cod. EAN
7320500373088

Informazioni di prodotto

MLBL-05Y BLOCCO LED INTEGRATO 110-130VDC

Documentazione tecnica

Modular LED block - 110-130 V DC, integrated LED - Yellow - Illuminated

con preresistenza integrata

tipo di tensione per l’azionamento

DC

con corpo luminoso

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

110 V

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

giallo

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

corpo luminoso

lampada a incandescenza

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

Produttore

ABB

MLBL-05Y BLOCCO LED INTEGRATO 110-1