Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
con preresistenza integrata
tipo di tensione per l’azionamento
AC
con corpo luminoso
tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz
110 V
con diodo integrato
tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz
colore del corpo luminoso
giallo
tipo di fissaggio
fissaggio frontale
corpo luminoso
lampada a incandescenza
tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario
raccordo a vite
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te