Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 020 9
Cod. Produttore
KV 020 9
Cod. EAN
7320500372869

Informazioni di prodotto

MLBL-04R BLOCCO LED INTEGRATO 110-130VAC

Documentazione tecnica

Modular LED block - 110-130 V AC, integrated LED - Red - Illuminated

con preresistenza integrata

tipo di tensione per l’azionamento

AC

con corpo luminoso

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

110 V

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

110 V

colore del corpo luminoso

rosso

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

corpo luminoso

lampada a incandescenza

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

Produttore

ABB

MLBL-04R BLOCCO LED INTEGRATO 110-1