Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 023 3
Cod. Produttore
KV 023 3
Cod. EAN
7320500373163

Informazioni di prodotto

MLBL-04L BLOCCO LED INTEGRATO 110-130VAC

Documentazione tecnica

Scopri il blocco LED integrato MLBL-04L, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Con una classificazione merceologica di 020401, questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e efficienza. La sua tecnologia avanzata offre un'illuminazione ottimale, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Il design compatto e moderno si integra facilmente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta versatile per i professionisti del settore.

con preresistenza integrata

tipo di tensione per l’azionamento

AC

con corpo luminoso

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

110 V

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

110 V

colore del corpo luminoso

blu

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

corpo luminoso

lampada a incandescenza

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

Produttore

ABB

MLBL-04L BLOCCO LED INTEGRATO 110-1