Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 021 7
Cod. Produttore
KV 021 7
Cod. EAN
7320500372968

Informazioni di prodotto

MLBL-04G BLOCCO LED INTEGRATO 110-130VAC

Documentazione tecnica

Scopri l'innovativo ELKV 021 7, un blocco LED integrato progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche. La sua tecnologia avanzata garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, perfetta per ogni ambiente. Con un design elegante e funzionale, l'ELKV 021 7 si integra facilmente in qualsiasi progetto, offrendo un tocco moderno e sofisticato. Scegli la qualità e l'innovazione con questo blocco LED integrato.

con preresistenza integrata

tipo di tensione per l’azionamento

AC

con corpo luminoso

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

110 V

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

110 V

colore del corpo luminoso

verde

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

corpo luminoso

lampada a incandescenza

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

Produttore

ABB

MLBL-04G BLOCCO LED INTEGRATO 110-1