Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 538 0
Cod. Produttore
KV 538 0
Cod. EAN
7320500373668

Informazioni di prodotto

MLBL-01BG BLOCCO LED INTEG. DIN 24VAC/DC

Documentazione tecnica

Modular LED block - 24V AC / DC, integrated LED - Green - Illuminated

con preresistenza integrata

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

con corpo luminoso

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24.0 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

24.0 V

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

24.0 V

colore del corpo luminoso

verde

tipo di fissaggio

fissaggio a pavimento

corpo luminoso

lampada a incandescenza

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

Produttore

ABB

MLBL-01BG BLOCCO LED INTEG. DIN 24V