Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 001 9
Cod. Produttore
KV 001 9
Cod. EAN
7320500373019

Informazioni di prodotto

MLBL-00G BLOCCO LED INTEGRATO 12VDC

Documentazione tecnica

Scopri il blocco LED integrato ELKV 001 9, un prodotto della rinomata marca MLBL. Progettato per funzionare con una tensione di 12VDC, questo dispositivo offre un'illuminazione efficiente e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, il blocco LED è ideale per applicazioni elettriche diverse. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e performance nel settore elettrico.

con preresistenza integrata

tipo di tensione per l’azionamento

DC

con corpo luminoso

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12.0 V

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

verde

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

corpo luminoso

lampada a incandescenza

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

Produttore

ABB

MLBL-00G BLOCCO LED INTEGRATO 12VDC