Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6059405
Cod. Produttore
6059405
Cod. EAN
4012195832188

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella chiusa
  • Lunghezza utile: 3.000 mm
  • Sistema fissaggio: Rapido integrato
  • Serie: MKSM Series
  • Quantità consigliata: 3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Passerella portacavi MKSMU 130 FT, parte della serie MKSM, progettata per l'installazione e il supporto di sistemi elettrici. Realizzata in acciaio zincato, garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni industriali. La struttura è studiata per offrire un'elevata capacità di carico e una facile integrazione nei sistemi di canalizzazione elettrica. La passerella è caratterizzata da dimensioni ampie per facilitare il passaggio e la gestione dei cavi, assicurando al contempo sicurezza e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Passerella chiusa con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.

colore

Zinco

larghezza

300 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

110 mm

tipo di connessione

Fissaggio a clic

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

4,69 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

1 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3050 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

32800 mm²

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

1850 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

1300 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

750 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

600 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1,5 ... 3 m

Serie

MKSM Series

Produttore

Passerella MKSMU chiusa 110x300x3050 acciaio zincato immersione zinco